ステンレスヘラ :「へら」の検索結果
ステンレスヘラは、材質がステンレスのヘラです。混練用の丸ヘラは、小・中・大・パレット型があり、パレット型が一番小さなサイズ。しなりが適度にあり使いやすいです。滑り止め付き柄のヘラもあります。ステンレスベラは、古い塗膜をはがす際に最適なヘラです。スパチュラは、ペンキ塗りや調合などの用途に使われます。スパチュラの刃の材質はステンレス刃物鋼、柄部分は欠け・割れに強いポリプロピレン製で、金属がハンドルの端まで貫通している頑丈な貫通型です。
関連キーワード
商品豆知識
「刃幅(mm)」から絞り込む
30(5)
38(3)
40(4)
42(3)
45(6)
50(4)
60(11)
75(6)
90
100(4)
刃幅(mm)をもっと見る
ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。ひび割れや穴埋め等のパテ塗り。本体が軽く、作業がはかどります。
材質本体:ステンレス
全高(mm)70
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2
1丁
¥855
税込¥941
当日出荷
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。