メジャーボードエムエフ¥8,898~税込¥9,788~
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。
上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。
細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。
水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。
折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
枠美エムエフ当日出荷
1mm厚の厚紙を使用しており緩衝力があります。
30mmピッチで流れ方向にハーフカットが入っているので定規やメジャーを使用しなくても簡単にカットができます。
両端20mm/10mmとハーフカットが入っており、折り曲げてご使用下さい。
用途屋内開口枠・カウンター・噴き出し窓・腰高窓口の額縁養生に色茶材質再生パルプトラスコ品番785-4170厚さ(mm)1質量(kg)1.9長さ(m)20幅(m)0.11
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
ページ: 1/ 3
垂直ネットキョーワ(ネット)税込¥8,688~¥7,898~
お掃除シートハンディ・クラウン税込¥362¥329