養生シート/カバー :「エアコン室外機」の検索結果
養生シート/カバーとは、主に内装工事やビルのメンテナンス、店舗の改装や大型商品の包装や梱包、塗装養生に使われるシートやカバー。素材はポリエチレンのものがほとんどです。透明なものが多く薄い色の付いたものもあり、ハサミやカッターなどで簡単に切る事が出来ます。弾力性と保護力に優れたもので防水性や耐久性、撥水性、防湿性などに優れたものが得られることの多い商品です。シートの場合は折りたたまれて販売されているものとロール状になって販売されているものがあるので使いやすいものを選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
『室外機カバー』は、室外機をほこりや雨にさらされることから保護し、性能の低下を抑えることができる製品です。取付方法は、本品の穴のあいている側が室外機の裏面側にくるように室外機の上にのせて設置し、本品の穴に付属の固定用紐を通して室外機の裏や側面の支柱に結ぶだけです。裏側の強力のロングマグネット3本でピタッと室外機に固定されるので、風速10m/sでも外れません。遮熱率は69%で、冷暖房効率が向上することで電気代の節約にもつながります。
用途雨、汚れ、日光の直射からの室外機の保護に。断熱効果によってエアコンをより省エネに。
材質本体:ポリエチレン、アルミ、マグネット:ゴム磁石、固定用紐】ナイロン
適合寸法(cm)適応室外機:幅75×奥行20×高さ70、適応室外機周囲:180まで
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート/カバー
- テープ
- 養生ボード
- 養生ネット/飛散防止ネット
- マスカー/カッター
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。