養生シート/カバー :「廊下養生」の検索結果
養生シート/カバーとは、主に内装工事やビルのメンテナンス、店舗の改装や大型商品の包装や梱包、塗装養生に使われるシートやカバー。素材はポリエチレンのものがほとんどです。透明なものが多く薄い色の付いたものもあり、ハサミやカッターなどで簡単に切る事が出来ます。弾力性と保護力に優れたもので防水性や耐久性、撥水性、防湿性などに優れたものが得られることの多い商品です。シートの場合は折りたたまれて販売されているものとロール状になって販売されているものがあるので使いやすいものを選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
こんなお得な商品も!

緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン(PE)
種別発泡PE+PEフィルム
質量(kg)1.95
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート/カバー
- テープ
- 養生ボード
- 養生ネット/飛散防止ネット
- マスカー/カッター
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。