「シート幅(mm)」から絞り込む
建築内装用マスカーテサ (tesa)当日出荷から翌日出荷
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。<br />塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。<br />フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ種類マスキングテープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
建築外装用マスカーテサ (tesa)当日出荷から翌々日出荷
耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。<br />粗面にも良くつきます。<br />塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。<br />フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。色青使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
建築外装用マスカープレミアムテサ (tesa)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。<br />フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。<br />塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。<br />布テープ・ポリエチレンフィルム
用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:布、粘着剤:ゴム系色グレー長さ(m)12テープ種類布テープ引張強度60N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.8N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244
自動車塗装用マスカーテサ (tesa)当日出荷から9日以内出荷
マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。
用途自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。材質テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.17色クレープ紙長さ(m)20テープ種類マスキングテープ
クラフトマスカーテサ (tesa)翌日出荷から翌々日出荷
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。<br />塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
用途幅木周りや床面の塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系色クリーム長さ(m)25テープ種類マスキングテープ引張強度38N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.4N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244
『マスカー/カッター』には他にこんなカテゴリがあります
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
ページ: 1/ 3