:「2mm」の検索結果

趣味の工作や絵画の制作に使用する、持ち手に毛がついたものを筆といいます。筆の材質は、持ち手部分と毛の部分でさまざまな種類があります。持ち手部分は竹など木製のものが主で、毛の部分は馬毛、山羊毛、豚毛など動物の毛、または化繊などです。水彩画を描く際には、豚毛や馬毛などを、工作時に油を塗布する場合には人毛というように、用途によって使い分けます。絵画だけでなくラッカーやウレタンなど幅広く使用したい場合には、 PBTを使用した筆を使用すると便利です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポニー毛。
用途レタリング、イラスト、塗り込み用 セット内容セット内容:5本セット(1・2・3・5・6号)1号(EA109MG-61):毛丈:12mm、毛幅:2mm2号(EA109MG-62):毛丈:12mm、毛幅:2mm3号(EA109MG-63):毛丈:13mm、毛幅:2mm5号(EA109MG-64):毛丈:18mm、毛幅:3mm6号(EA109MG-65):毛丈:17mm、毛幅:4mm 全長(mm)169~180
1組
3,520 税込3,872
翌日出荷

イタチ毛。絵画、デザイン、版下、アニメーションなどの分野で使用されています。本来は羊毛の毛を使った日本画の線書き用の筆ですが、当店ではイタチの毛を使用することにより、腰の強さ、まとまりの良さなどバランスの良い筆に仕上げています。本製品は手作りの為、一本毎微妙に大きさが異なっています。水性用。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)