万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
15(1)
30(2)
40(2)
50(2)
60(1)
70(1)
薬品、ペイント用など様々な用途に使用できるナイロン刷毛です。
用途薬品、ペイント用など
材質(柄)PC
全長(mm)185
毛材ナイロン
主な用途ペイント用
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用、水性兼用
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途ペイント用、水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
『刷毛(ハケ)』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。