XP1000シリーズ ドーベルマン 水性油性刷毛。XP1000シリーズは、滑らかな塗装仕上げと高い塗料保持力を兼ね備えた高性能ペイントブラシです。テーパード仕様の異なる長さの毛筆を組み合わせることで、均一でムラのない塗布を可能にしました。このブラシは、塗料の含みが良く、一度の塗布で広範囲をカバーできるため、作業効率を向上させます。また、洗浄が簡単な設計となっており、繰り返しの使用にも適しています。サイズ展開は、**1.5インチ(#10699)、2インチ(#10700)、2.5インチ(#10701)**の3種類を用意。用途に応じた選択が可能で、細部の塗装から広い面積の塗装まで幅広く対応します。全ての塗料に対応しており、プロフェッショナルからDIYユーザーまで、あらゆる塗装作業に適したブラシです。
用途*先細りのさまざまな長さのブレンド毛により、滑らかな塗布、高い塗料保持力を実現。*洗浄が簡単。*全ての塗料に使用可能
長さ(mm)38.1
長さ(inch)1.5
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
『刷毛(ハケ)』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。