万能用刷毛(多用途刷毛) :「油性塗料」の検索結果
万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
25(1)
30(3)
40(2)
50(4)
60(2)
70(3)
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
弾力性のある豚毛を使用していますのでエポキシ塗料・高粘度塗料でも運びや返しが楽に出来ます。水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤等に適応します。
用途屋内外のあらゆる塗装に。
形状筋違
毛丈(mm)35
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
玉厚(mm)9
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用途。
用途油性用、塗料用、万能刷毛
玉厚(mm)約16.5
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛、豚毛
主な用途油性用
毛色黒色
エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。
根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。
柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。
プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)
材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
タイプ万能タイプ
種類刷毛
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー
材質(毛)化繊
適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇
主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用
毛色白色
安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)
材質/仕上毛材:山羊毛、柄:木
タイプ万能タイプ
適合毛先:山羊毛、化繊(PET)
適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品X
種類刷毛
主な用途万能用(多用途)
材質(毛)山羊毛
材質(柄部)木
『刷毛(ハケ)』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。