油性塗料用刷毛 :「油性塗料 赤」の検索結果
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
9(4)
11(1)
15(4)
22(4)
30(5)
40(3)
48(2)
50(2)
60(2)
70(2)
刷毛幅(mm)をもっと見る
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途塗装用
毛色赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
伝統の技と情熱の結晶。
熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途塗装用
毛色赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
高級馬毛使用の人気商品です。●含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。●伝統の技と情熱の結晶、熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。●厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途最高級塗装用・ペイントに。
形状寸筒
種類刷毛
サイズ(号)16
毛丈(mm)66
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途塗装用
毛色赤色
玉厚(mm)33
板幅(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー
腰があり耐久性に富む、”ヤンオ”と、毛先が細くしなやかな”花細”2種類の原毛を使用しています。
用途塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途塗装用
毛色赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート化繊。
形状筋違
毛色黄色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違
毛色赤
型式筋違
種類刷毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PBT)
毛色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性塗料・ニス用など
形状平
玉厚(mm)4
種類刷毛
材質(毛)馬毛(胴毛)
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。
ヘッド交換式で経済的です。
特殊製法を用いたことにより、含み・毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。
用途水性塗料用。
ダメ込み・隅切り作業に最適です。
仕様伝翔タイプ
適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種
サイズ(号)15
毛丈(mm)36
毛材化繊:PBT(主原毛)
適合塗料水性用
毛色赤毛
玉厚(mm)14
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『刷毛(ハケ)』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。