油性塗料用刷毛 :「塗装刷毛」の検索結果

油性塗料用刷毛とは油性塗料専用の刷毛。りま刷毛部分に使われている主な素材に山羊毛や馬毛、豚毛などがあります。部分的な塗装に使う部分塗装用や補修用、小物用などと使用する面積によって刷毛の毛先の幅が変わりるため、購入時に注意が必要です。毛先の柔らかさや毛腰、塗料の含み、引きのよさで購入する商品を選ぶ人が多く、耐久性のあるものが好まれます。建築現場や工事現場、工場、また一般家庭でも使われることのある商品です。スミ切やダメ込み、ニスの塗装や建築の仕上げなどといった用途で使われます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
平
(1)
筋違
筋違(10)
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 形状平・金巻 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディ・クラウンSP油性用刷毛
エコ商品
油性塗料、二液塗料対応の刷毛です。塗料含みが良く厚膜塗装が可能です。
用途油性塗料、二液塗料用 材質(毛)馬毛・化繊 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダメ込み用としてのベストセラー品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 毛色 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お求め易い価格のペイント用刷毛。鉄工関係から船舶塗装迄マルチに対応
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)人毛、馬毛、PP化繊 主な用途塗装用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造極上 筋違 黒
エコ商品
●細筋でしなやかで弾力性が高い高級馬毛を使用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に最適。
形状筋違 種類刷毛 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造特製 筋違 赤
エコ商品
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 毛色赤色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造特上 筋違 黒
エコ商品
●腰感があり、耐久性に富む山羊の尾毛を使用。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
用途●最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造マル撰 筋違 赤
エコ商品
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 毛色 型式筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造最上 筋違 黒
エコ商品
●厳選された馬の尾毛をふんだんに使用した最高級刷毛。●腰のねばり・まとまりの良さ・取りつけの頑丈さ・耐久性と、あらゆる面でベストクオリティを実現。繊細な塗り味、美しい仕上がりを存分に堪能できる。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造別製 筋違 赤
エコ商品
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 毛色赤色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造塗来 建築用 筋違 黒
エコ商品
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 ●しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)28 材質(毛)PBT 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)9 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,288 税込1,417
3日以内出荷

大塚刷毛製造上塗用 筋違 黒
エコ商品
長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング