絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造(5)
  • タイホウ(3)
  • インダストリーコーワ(2)
  • ステップ(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 好川産業(1)
刷毛幅(mm)
  • 15(4)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(2)
形状
形状
筋違(10)
サイズ(号)
  • 5号(3)
  • 8号(2)
  • 10号(2)
  • 15号(2)
  • 20号(1)
  • 50号(1)
毛材
  • その他(1)
  • 化繊(3)
  • 化繊(BET)(1)
  • 化繊(PBT)(3)
  • 化繊(PET)(1)
  • 化繊(ナイロン)(4)
  • 山羊毛(1)
  • 豚毛(1)
主な用途
  • ニス用(1)
  • 塗装用(1)
  • 水性用(13)
  • 油性用(1)
  • 隅切り用(1)
ニス用・塗装用・水性用・油性用・隅切り用
毛色
  • 白系(9)
  • 赤系(4)
  • 黒系(1)
白系・赤系・黒系
毛丈(mm)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 46(1)
27・28・30・32・35・37・38・40・45・46
玉厚(mm)
  • 11
  • 10(6)
  • 12(7)
  • 13(12)
  • 14(11)
  • 15(8)
  • 16(16)
  • 16.5(2)
  • 17(10)
  • 18(11)
  • 18.5(3)
  • 19(7)
  • 20(16)
  • 21(7)
  • 22(9)
  • 23(10)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26.5(3)
  • -(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白化繊刷毛 流水 好川産業白化繊刷毛 流水好川産業(7件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。 化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。 塗料含みと吐き出しを重視した繊維。 2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
形状筋違種類刷毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
J-GRIP eco水性用 インダストリーコーワJ-GRIP eco水性用インダストリーコーワ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。 柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。 どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
玉厚(mm)11形状筋違種類刷毛材質(柄部)PP材質(毛)BET主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
鷲 大塚刷毛製造大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
翌々日出荷
大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!
用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。材質(毛)化繊毛色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.47MB)塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造水星塗料用刷毛「水星」大塚刷毛製造(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用毛色赤色種類刷毛材質(毛)混毛主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
KOWA 竹バケ 白毛 インダストリーコーワKOWA 竹バケ 白毛インダストリーコーワ
289税込318
1本
当日出荷
形状筋違全長(mm)220種類刷毛毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)山羊毛、豚毛主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)15
水性用塗料刷毛 TRUSCO水性用塗料刷毛TRUSCO(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
毛がオレンジのため、用途別での色分けが出来ます。自然塗料、水性塗料に適しています。金巻きで玉厚が薄いため、初めての方でも使いやすいです。
用途水性塗料に。種類刷毛材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途水性用毛色オレンジ玉厚(mm)11
のぞみ 筋違 赤 大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
満月(ナイロン・赤毛) タイホウ満月(ナイロン・赤毛)タイホウ
579税込637
1本
5日以内出荷
適度な腰をもった、使いやすいナイロン刷毛
用途水性塗料用仕様筋違材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用毛色赤毛
EC水性用刷毛 ステップEC水性用刷毛ステップ
289税込318
1本
4日以内出荷
使いやすい化繊刷毛
形状筋違種類刷毛材質(毛)化繊主な用途水性用毛色白色
ひよこ隅切白 大塚刷毛製造ひよこ隅切白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の隅切刷毛。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途性塗料用刷毛形状筋違毛丈(mm)27毛色白色玉厚(mm)11種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
火花 スミ切り(ナイロン) タイホウ火花 スミ切り(ナイロン)タイホウ
499税込549
1本
5日以内出荷
ナイロン・スミ切り 薄口タイプ
用途水性塗料用、スミ切り用刷毛仕様筋違材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用、スミ切り用刷毛毛色白毛
GP スムーズ(水性用) タイホウGP スムーズ(水性用)タイホウ
559税込615
1本
5日以内出荷
水性塗料用の万能刷毛
用途水性塗料用仕様平型毛丈(mm)35材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用毛色白毛
OX水性用刷毛 ステップOX水性用刷毛ステップ
289税込318
1本
4日以内出荷
良質のテーパー化繊を使用した塗り心地重視のハケです
形状筋違種類刷毛材質(毛)化繊主な用途水性用毛色白色
24mm 水性塗料用薄口刷毛 エスコ24mm 水性塗料用薄口刷毛エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-31全長(mm)210種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)30材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)25関連資料仕様(0.07MB)
水性塗料用刷毛