絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造(6)
  • エスコ(4)
  • 好川産業(3)
  • タイホウ(2)
  • ステップ(1)
刷毛幅(mm)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 70(3)
  • 90(1)
  • 105(2)
形状
形状
(1)
形状
筋違(9)
サイズ(号)
  • 10号(4)
  • 15号(2)
  • 20号(2)
  • 30号(2)
  • 35号(1)
  • 40号(1)
毛材
  • その他(2)
  • 化繊(1)
  • 化繊(PBT)(6)
  • 化繊(ナイロン)(3)
  • 山羊毛(4)
  • 豚毛(4)
  • 馬毛(1)
主な用途
  • 水性用(15)
水性用
毛色
  • 白系(11)
  • 赤系(2)
  • 黒系(2)
白系・赤系・黒系
毛丈(mm)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 41(2)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 47(2)
  • 48(2)
  • 60(4)
38・39・41・43・45・46・47・48・60
玉厚(mm)
  • 20
  • 10(6)
  • 11(15)
  • 12(7)
  • 13(12)
  • 14(11)
  • 15(8)
  • 16(16)
  • 16.5(2)
  • 17(10)
  • 18(11)
  • 18.5(3)
  • 19(7)
  • 21(7)
  • 22(9)
  • 23(10)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26.5(3)
  • -(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造水星塗料用刷毛「水星」大塚刷毛製造(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用毛色赤色種類刷毛材質(毛)混毛主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「みずき」 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「みずき」大塚刷毛製造
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感・全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
白中厚 水性 白ゆり 立型 好川産業白中厚 水性 白ゆり 立型好川産業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
用途水性塗料用形状立型毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途水性塗料用RoHS指令(10物質対応)対応
のぞみ 筋違 赤 大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤大塚刷毛製造
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「白鷹」 好川産業水性塗料用刷毛 「白鷹」好川産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
塗りムラを解消した美しい仕上がりです。毛腰の柔軟性と引きの良さが抜群です。脱毛がなく、耐久性に優れています。塗料の吐き出しが良好です。速乾性塗料に最高の毛腰があります。
用途水性塗料用・速乾性塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT(化繊)主な用途水性塗料用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
火花(水性) タイホウ火花(水性)タイホウ
3,798税込4,178
1袋(10本)
5日以内出荷
ナイロン刷毛の中でも価格重視の一品。
用途水性塗料用材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用毛色白毛
かがやき 水性刷毛 タイホウかがやき 水性刷毛タイホウ
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
含み・腰の強さ・まとまり・価格の四拍子が揃った、ベストセラー商品 反応硬化型塗料対応
用途水性塗料用仕様筋違材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用毛色白毛
60mm 水性塗料用刷毛 エスコ60mm 水性塗料用刷毛エスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)230質量(g)82ふつう毛丈(mm)47毛幅(mm)54毛厚(mm)20刷毛幅(mm)60アズワン品番64-7816-43
高級水性用刷毛 ステップ高級水性用刷毛ステップ
489税込538
1本
4日以内出荷
毛質、毛組、製法(本綴じ)など全てにおいて最高級グレードです。
形状筋違種類刷毛材質(毛)化繊主な用途水性用毛色白色
黄金GP筋違赤 大塚刷毛製造黄金GP筋違赤大塚刷毛製造
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。
用途使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。形状筋違毛丈(mm)48毛色白色玉厚(mm)20種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
105mm 水性塗料用刷毛 エスコ105mm 水性塗料用刷毛エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-3全長(mm)260種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)105
90mm 水性塗料用刷毛 エスコ90mm 水性塗料用刷毛エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-2全長(mm)260種類刷毛サイズ(号)35毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)90
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-1全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)70
すすき 筋違 黒 大塚刷毛製造すすき 筋違 黒大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ウエーブ繊維を使用した特許製品。 「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。 その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。 含みの良さと作業性を両立。
形状筋違毛色黒色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン かみかぜ 好川産業ナイロン かみかぜ好川産業
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
最近の速乾性塗料の毛長厚塗用として、毛腰のしっかりした含みの良い樹脂繊維で製作しています。 塗料の引き伸ばしはもちん、塗り圧の微妙な感触が手に伝わって作業性の向上が得られます。
用途水性塗料用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛