「刷毛幅(mm)」から絞り込む
水性塗料用刷毛 「みずき」大塚刷毛製造3日以内出荷
化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感・全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「みずき」大塚刷毛製造3日以内出荷
●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。
用途●水性用/目地用サイズ(号)10毛丈(mm)32玉厚(mm)5.5形状平質量(g)約19種類刷毛全高(mm)約260材質(毛)PBT主な用途水性用毛色黒色金具幅(mm)28板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」大塚刷毛製造(1件のレビュー)3日以内出荷
化学繊維に特殊なウェーブをかけ、化学繊維素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点を排除、含み・吐き出しも大変優れています。水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗剤にも使用でき、滑らかな塗り味・作業性を実現しました。
用途水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型の塗料形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
別誂 黒水性 平 黒大塚刷毛製造3日以内出荷
ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。
毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。
刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。
用途水性塗料刷毛形状平種類刷毛毛丈(mm)67材質(毛)馬毛(振毛)主な用途水性用毛色黒色玉厚(mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
すすき 筋違 黒大塚刷毛製造3日以内出荷から4日以内出荷
ウエーブ繊維を使用した特許製品。
「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。
その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。
含みの良さと作業性を両立。
形状筋違毛色黒色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
塗来 遮熱用 黒胡麻大塚刷毛製造3日以内出荷
●化繊繊維に特殊加工が施された、ウェーブ刷毛です。●繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。● 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 ●しなやかで且つ滑らかな塗り感。●弱溶剤系の屋根用遮熱塗料に最適です。
用途屋根用の弱溶剤系遮熱塗料等に。形状筋違種類刷毛材質(毛)PET主な用途遮熱用毛色胡麻色