水性塗料用刷毛 :「大塚 刷毛 塗 来」の検索結果
関連キーワード
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
30(2)
40(2)
45(1)
50(3)
55(1)
60(2)
70(2)
化学繊維に特殊なウェーブをかけ、化学繊維素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点を排除、含み・吐き出しも大変優れています。水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗剤にも使用でき、滑らかな塗り味・作業性を実現しました。
用途水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型の塗料
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
●化繊繊維に特殊加工が施された、ウェーブ刷毛です。●繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。● 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 ●しなやかで且つ滑らかな塗り感。●弱溶剤系の屋根用遮熱塗料に最適です。
用途屋根用の弱溶剤系遮熱塗料等に。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PET
主な用途遮熱用
毛色胡麻色
ウエーブ繊維を使用した特許製品。
「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。
その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。
含みの良さと作業性を両立。
形状筋違
毛色黒色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
時代の要請に新しい技法・製法で応える新開発の刷毛。
続々と登場する環境対応型塗料、マルテー大塚では技術力を結集し、時代をリードする革新的な刷毛を開発。
独自の技法・製法により生み出された製品は、環境型塗料に対し、塗料含み、吐き出し、なめらかな作業性等、抜群の性能を発揮します。
脱VOCという時代の要請にお応えする環境型塗料用刷毛は、さまざまな現場でご好評をいただいています。
形状平
サイズ(号)25
毛丈(mm)50
毛色赤色
玉厚(mm)19
種類刷毛
材質(毛)混毛
板幅(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
『刷毛(ハケ)』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。