水性塗料用刷毛 :「溶剤塗料」の検索結果
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
関連キーワード
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
15(1)
24(1)
28(1)
30(2)
40(3)
45(1)
48(1)
50(3)
55(1)
60(3)
刷毛幅(mm)をもっと見る
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。●高級化繊を使用した、作業性と洗浄性に優れた、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用の平型刷毛です。
用途水性塗料刷毛・溶剤系塗料・反応硬化などに。
形状平
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)60
材質(毛)PBT
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)25
板幅(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。
速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維に特殊なウェーブをかけ、化学繊維素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点を排除、含み・吐き出しも大変優れています。水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗剤にも使用でき、滑らかな塗り味・作業性を実現しました。
用途水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型の塗料
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
●化繊繊維に特殊加工が施された、ウェーブ刷毛です。●繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。● 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 ●しなやかで且つ滑らかな塗り感。●弱溶剤系の屋根用遮熱塗料に最適です。
用途屋根用の弱溶剤系遮熱塗料等に。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PET
主な用途遮熱用
毛色胡麻色
『刷毛(ハケ)』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。