物流用品 :「ネジ式クランプ」の検索結果
使用荷重(t)0.75
適合機種PCA0.75t
・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
種別立吊・横吊兼用
縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。
トラスコ品番165-7283
質量(kg)2.6
寸法L(mm)151
寸法H(mm)129
寸法d(mm)28
寸法D2(mm)28
寸法h2(mm)60
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
トラスコ品番851-6190
質量(kg)6.8
寸法d(mm)35
寸法A(mm)78
寸法t(mm)30
寸法B(mm)48
有効寸法(mm)3~42
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
使用荷重(t)3.5
適合機種PCA3.5t
使用荷重(t)2.5
適合機種PCA2.5t
使用荷重(t)5
適合機種PC5t
使用荷重(t)2
適合機種PC2t
使用荷重(t)1.5
適合機種PCA1.5t
使用荷重(t)3
適合機種PC3t
使用荷重(t)1
適合機種PC1t
使用荷重(t)5
適合機種PCA5t
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に
仕様ねじ式万能型クランプ
トラスコ品番851-6191
質量(kg)11
有効寸法(mm)14~55
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
使用荷重(t)0.5
適合機種SCPA0.5t
使用荷重(t)3
適合機種SCPA3t
使用荷重(t)3
適合機種SCP3t
使用荷重(t)1
適合機種SCP1t
使用荷重(t)2
適合機種SCPA2t
使用荷重(t)1
適合機種SCPA1t
使用荷重(t)2
適合機種SCP2t
使用荷重(t)0.5
適合機種SCP0.5t
溶接構造のねじ式クランプです。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に
トラスコ品番851-6208
質量(kg)5.1
有効寸法(mm)5~54
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。