物流用品 :「差し込み」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。 仕様ラッチロック式 トラスコ品番273-0359 質量(kg)0.4 寸法H(mm)72 寸法d(mm)16 寸法a(mm)34 寸法B(mm)23 適合穴径(Φmm)24~29
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平吊専用クランプ
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用に トラスコ品番851-6180 質量(kg)6 寸法d(mm)26 寸法A(mm)80 寸法t(mm)19 寸法B(mm)45 有効寸法(mm)3~40
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。 敷鉄板の水平移動に最適です。
トラスコ品番851-6181 質量(kg)9 寸法d(mm)25 寸法A(mm)113 寸法t(mm)19 寸法B(mm)50 有効寸法(mm)5~48
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります