3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途固定型クランプとしても利用可能 トラスコ品番245-7089 材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm)55 全長(mm)70 質量(g)196 品名マルチクランプS 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50 深さ(mm)(ふところ)48.6 最大口開き(mm)50 締付力(kg)150 締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。 トラスコ品番245-7092 材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm)55 全長(mm)160 質量(g)400 タイプ可動式 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30 深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30 最大口開き(mm)赤50、黒30 締付力(kg)150 締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。 トラスコ品番245-7091 材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm)55 全長(mm)160 質量(g)395 タイプ固定式 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50 深さ(mm)(ふところ)48.6 最大口開き(mm)50 締付力(kg)150 締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります