物流用品 :「巻き上げ 装置」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)エンジンウインチ
エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など 質量(kg)17 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380 エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜) 適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ 能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300 巻取速度(m/min)常用12
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチ
インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
用途ケーブル延線に。 仕様デジタル表示 付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書 質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体) 出力(kW)3.7 電源(V)三相200(50/60Hz) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522 能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf) 巻取速度(m/min)2.0~19.4
1個
6,398,000 税込7,037,800
欠品中

IKURATOOLS(育良精機)尻手保持装置
万が一ロープを放しても尻手側を保持し、ロープの逆送を防ぎます。
適合機種CW-700D・1500D・2500D・2500 質量(kg)5.8 ロープ径(Φmm)12~18 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×335×274 保持力(kN)9.8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります