物流用品 :「滑車 台」の検索結果
ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。
質量(kg)1脚:17
揚程(mm)300
揚力(kN)29.4
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
質量(kg)87(本体一脚の質量)
揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150
使用荷重(kg)10
揚力(kN)98
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下
シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
付属品平ベルト、六角棒レンチ#4
質量(kg)20
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265
適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ドラム制動装置でラクラクスピードコントロールします。ドラム鍔にベルトが均一に当たります。ジャッキを選ばず取付可能です。
質量(kg)39
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1850(最大2720)×160(最大290)
適合幅(mm)ドラム鍔:48~90
ドラム外径(mm)(適合)Φ800~2800
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
トラスコ品番818-3868
質量(kg)1脚:40、シャフト:25
高さ(mm)800~110
シャフト径(Φmm)70
揚程(mm)300
揚力(kN)49
台座寸法(mm)W160×L800
シャフト長さ(mm)1800
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。