物流用品 :「電動 巻き取り」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチ
3.5tハイパワーモデルです。高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載。大きい文字で視認性アップ。あらかじめ設定した張力をオーバーするとブザーが鳴り自動停止します。過負荷による大電流を遮断する安全スイッチ搭載。入力電圧に異常があると運転を停止します。万が一でも逆転しない機構を採用しています。
付属品標準:フットスイッチ(コード長2m) 質量(kg)75 出力(W)750 外形寸法(mm)W500×L750×H340 電源(V)AC100 能力(kN)(巻取)高速:17.6/低速:34.3 巻取速度(m/min)高速:4.2~2.3/低速:2.5~1.3
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!。大きい文字とインジケーターで視認性アップ!。ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)58 出力(W)750 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
1個
679,800 税込747,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ
ロード・プリセット機構 逆転防止機構付
付属品フットスイッチ(コード長:1m) 質量(kg)59 スタンダード型 出力(W)750 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300 引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5 巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
1台
649,800 税込714,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチ
インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
用途ケーブル延線に。 仕様デジタル表示 付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書 質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体) 出力(kW)3.7 電源(V)三相200(50/60Hz) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522 能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf) 巻取速度(m/min)2.0~19.4
1個
6,398,000 税込7,037,800
欠品中

IKURATOOLS(育良精機)エンジンウインチ
エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など 質量(kg)17 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380 エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜) 適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ 能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300 巻取速度(m/min)常用12
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります