物流用品 :「紛失防止タグ」の検索結果
従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ!
従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。
紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。
裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント
一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。
表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現
黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
種別エンドレス形
形状エンドレス
幅(mm)(荷重下)59
厚さ(mm)(荷重下)11
ベルト幅(mm)(荷重下)59
長さ(m)最小0.75、最大3
使用荷重(t)最大5
全長(m)3
安全率7倍
自重(kg)1.0/1mごと
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
52日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。