物流用品 :「三連はしご」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長谷川工業3連はしご HE3-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)404 材質アルミ 使用角度(°)75 規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 JIS規格JIS規格品
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 規格Aマーク適合 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業3連はしご LA3-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 規格JIS、Aマーク適合 踏ざん間隔(mm)335 JIS規格JIS規格品 使用角度(°)75 最大使用質量(kg)130
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります