段差で使える脚部伸縮タイプ。
下部操作レバー。
段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。
伸縮脚(mm)120(最大)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
ピッチ(mm)6
各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会:適合
天板寸法・幅(mm)300
足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)420
天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える。
特許申請中の2つの新機能!
独自の天板伸縮ロック機構を採用。無段階調節のフリーストッパーで操作も簡単。
脚部の開閉もワンタッチバーで簡単操作。
スノコ形状で切りくずが溜まりにくく、水ハケが良い天板形状。
天板が1.58m~2.67mまでし、脚部は最大23cm(DSL1.0-2709)・31cm(DSL1.0-2712)に伸縮するので、様々な作業環境に対応できます。
最大使用荷重(kg)120
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能
伸縮脚(mm)310(最大)
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)40
規格グッドデザイン賞
高さ調整範囲(mm)310(最大)
DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACK LABELに新しく仲間入りしました。幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!。高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm)
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
天板寸法・幅(mm)420
伸縮脚部分も黒で統一:細部にまで妥協しない、こだわりのカラーリング。
高さ調節:凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。
下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
伸縮脚(mm)310(最大)
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
段数1
設置寸法・奥行(mm)1370~1530
設置寸法・幅(mm)420~480
収納厚(mm)180
高さ調節最大31cm
収納寸法・幅(mm)420
収納寸法・奥行(mm)1030
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)1000
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。