物流用品 :「端止め」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
用途工場、倉庫などでの作業に。 質量(kg)5.4 段数3段 踏ざん踏面幅(mm)80 天板寸法(mm)370×190 天板高さ(m)0.65 収納時全長(m)0.73 最大使用質量(kg)170
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
用途工場、倉庫などでの作業に。 材質FRP 踏ざん踏面幅(mm)85 天板寸法(mm)330×330 最大使用質量(kg)170
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。アメリカの塗装職人へのヒヤリングを重ね作業効率が上がる機能をそろえたトレー付き
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。 天板高さ(m)0.83 寸法(cm)収納:54×160×12 収納時全長(m)0.54 最大使用質量(kg)170
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が 1.3 倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ/アルマイト 最大使用質量(kg)130
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご HE1-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)351 材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 寸法(mm)(脚端具)36×120 仕上(脚端具)ジンクロメッキ JIS規格JIS規格品 接合の状態バルジ加工方式
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)344 材質アルミ、カラーアルマイト処理 使用角度(°)75 規格iFデザイン賞
1個ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業FRP2連はしご
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。 最大使用質量(kg)100
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業専用脚立 SWH
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)66 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300 収納寸法・奥行(mm)300 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)300
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長谷川工業FRP1連梯子
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
最大使用荷重(kg)110 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)348 材質FRP 使用角度(°)75 仕様75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。 幅(mm)402 耐電圧20000V(最下段ステップと地面での値)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります