物流用品 :「脚立足場」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)420
スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)300
取り付けやすく、外れにくいです。装着したまま開閉・持ち運び可能です。用途に合わせてカット可能です。
用途内装工事で、新築の壁や柱、家具などの傷つけ防止に。
材質発泡ウレタン
厚さ(mm)60
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。
蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-9318
適合機種【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX
セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2
幅(mm)(張り出し)約200
パイプ径(Φmm)30
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
取り付けやすく、外れにくい
優れたクッション性と軽量感
装着したままで開閉可能
用途に合わせてカット可能
目立つ黄色が現場での視認性を高める
適合機種【脚立】RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS 【足場台】DUK・DSK・DRS・DRSB・DRS(BE)・DRSW・DRSWB・DRX・DRXB
寸法(mm)490×70×60
質量(kg/セット)0.49
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。