物流用品 :「運搬用 ケース」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的です。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着しています。
仕様ステンレス製無音キャスター付 トラスコ品番456-0809 材質荷台:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル折りたたみハンドルタイプ ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー100NS、100NKB 荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番385-5422 形状固定車 質量(kg)3 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)46 取付高(mm)250 取付穴径(Φmm)11.5 取付座(mm)151×100 取付ピッチ(mm)112×63
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができる。 持ち運びに便利な取っ手付き
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)ゴム・スチール キャスター径(Φmm)50 特性コンパクト、取っ手付き 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪がゴム製なので静かです。
トラスコ品番385-5431 形状自在車 質量(kg)0.51 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)18 取付高(mm)110 取付穴径(Φmm)9.2 取付座(mm)81×62 取付ピッチ(mm)63×40 騒音対策あり
1個
999 税込1,099
当日出荷

車輪がゴム製なので静かです。
トラスコ品番385-5406 形状固定車 質量(kg)0.36 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)18 取付高(mm)110 取付穴径(Φmm)9.2 取付座(mm)81×57 取付ピッチ(mm)63×40 騒音対策あり
1個
899 税込989
当日出荷

弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番385-5414 形状自在車 質量(kg)3.25 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)46 取付高(mm)250 取付穴径(Φmm)11.5 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります