20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車T 型式915EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

920EA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター920EA・自在車(ゴム車)
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式920EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 2018年トラスコ掲載ページ2 0708
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

900Aフリーロック ハンマーキャスター CADデータあり
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25~30 トラスコ品番166-2066 質量(g)435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体側面に取付けられるフロアロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。 有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm)UP:(H1)46 材質(本体)三価クロム化成処理 寸法L(mm)床面から:25~30 全長H(mm)223 取付ピッチY(mm)15 取付穴径P(mm)7 ストロークS(mm)38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ハンマーキャスター導電キャスター(自在)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(固定)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターEAシリーズ ねじ込み ゴムB車
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 2018年トラスコ掲載ページ2 0708
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.429E-BLB100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 仕様導電ウレタン車輪付 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯E1~E2(mm)30~33 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。 仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-2742 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製) 質量(g)861 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 旋回半径(mm)114 偏心E(mm)32 軸長L(mm)40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。 車輪幅(mm)27 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(固定)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。 仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番336-2123 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製) 質量(g)780 タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)32 旋回半径(mm)83 偏心E(mm)32 軸長L(mm)40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ハンマーキャスターSUS ねじ込み ゴムB車100mm
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 旋回半径(mm)83 取付高H(mm)138 偏心E(mm)32 ねじTM16 軸長L(mm)40 材質(金具)ステンレス 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 スパナサイズ(mm)23
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります