物流用品 :「食品工場用」の検索結果
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB
トラスコ品番337-3095
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)38
取付高H(mm)190
取付座(mm)102×102
取付ピッチY(mm)75(80)
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)140
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)11
取付ピッチX(mm)75(80)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181
材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68(71)
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)100
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)68(71)
取付座B(mm)90
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ自在式(サイドストッパー付)
固定方法(車輪)ナット
取付穴径P(mm)11
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
固定車320ER・315ERと併用できます。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式320S自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。
●[新機構のサイドストッパー付]
ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車SS
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
形状自在車S
車輪幅(mm)32
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
旋回半径(mm)91
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)138
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)35
ねじ寸法TM20×2.5
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様プレート式、サイドSP付
材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
固定方法(車輪)ナット
取付穴径P(mm)11
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
材質(本体)ステンレス
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)70
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様プレート式、サイドSP付
材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
固定方法(車輪)ナット
取付穴径P(mm)11
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様プレート式、サイドSP付
材質金具:ステンレス、車輪:ゴム
車輪幅(mm)35
固定方法(車輪)ナット
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)102
取付座B(mm)102
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様許容荷重(kgf):71.4
トラスコ品番337-1524
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
車輪429S0S-NRB
取付高H(mm)85
取付ピッチY(mm)42
許容荷重(daN)70
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)65
取付穴径(mm)8.8
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。