物流用品 :「アルミ 踏台 2段」の検索結果
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数2
軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)68.5
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
色シルバー
収納寸法・奥行(mm)175
天板寸法・幅(mm)275
天板寸法・奥行(mm)160
折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。
コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。
ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。
折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。
最大使用荷重(kg)100
奥行(mm)50
設置寸法・幅(mm)430
天板寸法・幅(mm)320
天板寸法・奥行(mm)180
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
天板寸法・幅(mm)288
天板寸法・奥行(mm)258
空間になじむオールブラックカラーの作業用踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
最大使用荷重(kg)130
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)195
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数2
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:グレーチングタイプ
段数2
踏面幅(mm)200
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様完成品
材質アルミ/アルマイト仕上げ
キャスターあり
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群!
折りたたみ式で収納は設置時の約1/10とコンパクト、ユニット式で無限に広がります。
3段5連セットの組立所要時間は、2名で約10分と非常に短時間!
用途入学式、卒業式の記念撮影や音楽会、発表会、各会場用ひな段として
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。
くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く)
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。
材質本体:アルミ合金
タイプ踏面:くつ底キャッチャー
踏ざん踏面幅(mm)200
最大使用質量(kg)150
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。