6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はしごの上部に取り付けることで、壁面を傷付きから保護します。 取付確認用マド付き。 左右計2個1セット ※使用時以外は取外してください。輸送中に外れる恐れがあります。 ※材質:発泡ウレタン
用途電気工事・空調工事・外壁塗装など壁面への設置が必要な場合に。 材質発泡ウレタン 適合CSM、PRO、ALF(3ALF-130、150は除く) トラスコ品番836-4235 質量(kg)0.32
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷

独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製台車6輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション連結式大型作業台 DXL型
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業 材質アルミ合金 全幅(mm)1300 キャスターブレーキ付自在4輪 材質(キャスター)ウレタン キャスター径(Φmm)150 天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604 踏面幅(mm)107 最大使用質量(kg)150
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側の張り出しを減らす事で対象物へ干渉せず寄せる事が可能になりました。トラックに寄せて使用する場合、タイヤの位置を気にせず寄せられる。片寄せ仕様で対象物に接近した接地ができ、より安全な荷役作業が可能です。張り出しは左右どちらでも組立可能です。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業 材質アルミ合金 全幅(mm)1300 キャスターブレーキ付自在4輪 材質(キャスター)ウレタン キャスター径(Φmm)150 天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604 踏面幅(mm)107 最大使用質量(kg)150
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります