物流用品 :「取り付け台」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
作業台Danchiシリーズに取り付けられる蹴り止め(つま先板)です。
お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類ラインナップがあります。
用途落下などの事故予防や安全対策に。
連結式大型作業台(DXL型)に取り付けられる手すりオプションです。(手すり高さ1100mm)
セットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。
手すりバリエーションは片側・L型・フルセットからお選び頂けます。
用途安全が求められる荷役作業に。
材質アルミ
手すり高さ(mm)1100
作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット)
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
作業台Danchi FGN型に取り付けができる滑り止めキャッチャーです。
グリップ力に優れている為、転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
くつ底キャッチャー(R)が黄色のため、視認性を高め段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促す事が出来ます。
取り付けは両面テープのみ、工具や穴あけ作業は不要です。
※代表画像を使用しております。お使いのDanchiの正面幅にあわせて3種類からお選びください。
※1段を除くFGN型正面幅1000mmについては、1段につきFGN-ZT5が2枚必要になります。
用途作業台での転倒・転落事故予防や安全対策に
RoHS指令(10物質対応)対応
脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。
丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
踏台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット)
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※踏台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
作業台Danchiシリーズ用の端部感知チェーンです。
手すりに取付け、作業可能エリアを認識させることで落下を防止したり進入禁止を示すことができます。
※片手すり・天場L手すり・片手すり天場Lには取付けできません。
※画像は代表画像を使用しています。お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類からお選びください。
用途工場内での安全対策に。
適合機種天場三方手すり/両手すり/フルセット手すり/両手すり天場L
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要)
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
※UG-4030とUG-6040の連結はできません。
※連結式低床作業台DG型との連結はできません。
※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金/アルマイト
段数1
寸法H1(mm)150
寸法H2(mm)106
水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。(調整幅0~45mm)
Danchiだけでなく、連結式作業台 DG型・UG型にもご使用いただけます。
※アジャスターを取付けた場合、天場の高さは約15.7mm高くなります。
※Danchi用オプション スプリングキャスター・アウトリガー・ベース板との併用はできません。
用途水平が確保できない箇所に。
セット数4個1セット
適合本体型式全サイズ対応
調節範囲(mm)(アジャスト)0~45
1セット(4個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm)
より安全に昇降を行うことができます。
手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。
側面・背面どちらにも取り付け可能です。
用途トラック荷台へのより安全な昇降に。
材質アルミ合金
仕様組立式
トラスコ品番496-3831
質量(kg)9.2
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
電動式の可搬式荷物用昇降台です。
電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。
材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製
均等荷重(kg)245
設置寸法・奥行(mm)1890
設置寸法・幅(mm)790
昇降方式電動ウインチ
最大使用質量(kg)245
収納寸法・幅(mm)790
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。
取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。
黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。
SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。
※重量:約2.7kg
※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
トラスコ品番623-9385
適合機種SEK
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。