11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数2
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数3
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)42 仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備 トラスコ品番364-9702 セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本) 材質アルミ 天板寸法(mm)400×1050 天板高さH(mm)1002 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599 使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。 最大使用質量(kg)100
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数4
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 キャスター径(Φmm)40 材質(キャスター)ゴム
1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション上枠付き踏台 PFD型
上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。 最大使用荷重(kg)100 天場寸法(mm)296×160 設置寸法・奥行(mm)170
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションDWS用アウトリガー
作業台DWS型用アウトリガーです。作業時の安定性を高めます。※DWS-240~300タイプには標準装備
1本ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400 材質アルミ合金、鉄 キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150) 最大使用質量(kg)180 設置寸法(mm)1420×1490
1台
2,998,000 税込3,297,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります