物流用品 :「小型 足場」の検索結果
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。
積重ねができます。
連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)150
設置寸法・奥行(mm)876~950
設置寸法・幅(mm)566~587
天板寸法・幅(mm)533
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
移動式足場SNP型用の手すりセットです。
※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。
全高(m)1
材質アルミ合金
トラスコ品番542-6448
質量(kg)20.2
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。
積重ねができます。
連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)150
仕様(一社)仮設工業会認定品
トラスコ品番855-9481
材質アルミ合金
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1190
天板寸法・幅(mm)533
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)950
天板寸法・奥行(mm)485
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。