物流用品 :「手すり付き脚立」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質アルミ合金
仕様爪先板付き
適合DWJ-96、DWJ-STA96用
長さ(mm)(手すり)1288
質量(kg)3.6
パイプ径(Φmm)32
設置寸法(高さ)(mm)900
アズワン品番64-6729-38
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120
仕様組立式
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。
取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。
黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。
SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。
※重量:約2.7kg
※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
トラスコ品番623-9385
適合機種SEK
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
材質アルミ合金
寸法(mm)幅広踏ざん:75
段数3
最大使用質量(kg)150
高さ(m)上わく:0.9
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。