2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)10 モーター出力(W)400 昇降速度(m/分)14
1台
649,800 税込714,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動式の可搬式荷物用昇降台です。 電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。 材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製 均等荷重(kg)245 設置寸法・奥行(mm)1890 設置寸法・幅(mm)790 昇降方式電動ウインチ 最大使用質量(kg)245 収納寸法・幅(mm)790 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
1台
2,298,000 税込2,527,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります