4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 材質アルミ合金 昇降速度(m/分)14
1台
809,800 税込890,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)42 仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備 トラスコ品番364-9702 セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本) 材質アルミ 天板寸法(mm)400×1050 天板高さH(mm)1002 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599 使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。 最大使用質量(kg)100
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ピカコーポレイションデスクステージ
住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。 工具なしで組立可能です。 組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能) 脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700 最大使用荷重(kg)200 材質アルミ合金 寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280 天場(天板)高さ(m)1360~1660 全高(mm)2260~2560 天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422 寸法(Φmm)(踏ざん)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む) 最大使用質量(kg)200 設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
1台
769,800 税込846,780
翌々日出荷

電動式の可搬式荷物用昇降台です。 電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。 材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製 均等荷重(kg)245 設置寸法・奥行(mm)1890 設置寸法・幅(mm)790 昇降方式電動ウインチ 最大使用質量(kg)245 収納寸法・幅(mm)790 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
1台
2,298,000 税込2,527,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります