物流用品 :「止水板ゴム」の検索結果
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
厚さ(mm)32
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
材質アルミ
幅(mm)240
厚さ(mm)29
加工ノンスリップ加工:プレス式
最大使用質量(kg)120
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)付き。
両端に水ヌキ穴付き。
安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
仕様水ヌキ穴付(両端)
材質アルミ合金
厚さ(mm)48
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。