オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群!
折りたたみ式で収納は設置時の約1/10とコンパクト、ユニット式で無限に広がります。
3段5連セットの組立所要時間は、2名で約10分と非常に短時間!
用途入学式、卒業式の記念撮影や音楽会、発表会、各会場用ひな段として
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。
梯子としてもお使いいただけます。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質絶縁素材(グラスファイバー)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
使用角度(°)75
耐電圧(V)35000
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)260
天板寸法・奥行(mm)162
最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。
両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。
支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。
支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
仕上アルマイト仕上(支柱のみ)
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)184
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
材質アルミ合金
付属品なし
踏ざん踏面幅(mm)49
有効幅(mm)正面:329~369
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。