物流用品 :「立てかけ台車」の検索結果
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。
ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬
トラスコ品番818-4050
長さ(mm)603
質量(kg)17
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)993
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)70
荷台寸法(mm)550×206
荷台寸法(幅)(mm)687
ハンドル高さ(mm)993
キャスター径(Φmm)100
ブレーキ種類ストッパー
特性折畳可
材質(荷台)アルミ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。