13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ピカコーポレイション踏台部品 滑り止めキャップ
踏台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※踏台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
1台ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。 丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
1セットほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションはしご部品 滑り止めキャップ
はしごの交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途すり減った端具の交換に。
1台ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
1セット(4個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質アルミ合金 ピッチ(mm)脚部伸縮:6 踏ざん踏面幅(mm)55.3 天板寸法(mm)303×172 踏ざん間隔(mm)305 最大使用質量(kg)100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 仕上アルマイト仕上(支柱のみ) 収納寸法・奥行(mm)180 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)184
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

XLAS 【オーダー】1連はしごスタンダードタイプ ピカコーポレイション カスタマイズ可
ねじれやたわみを低減させ耐久性に優れたスタンダード1連はしごのオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 はしご脚部には滑り止め端具ユニットを装備 踏みざんはΦ29.5になります。 踏み残の間隔は入力された数値から自動計算されます。(最大350mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。 サービス分類オーダー・加工
1台
33,571 税込36,928
29日以内出荷

SWA 【オーダー】1連はしごSWA型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
ピカコーポレイション【オーダー】1連はしごSWA型
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごSWA型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 はしご脚部には滑り止め端具キャップを装備しています。 ※踏みざん幅(ステップ幅):43mm ※踏みざん間隔:306mm(最下部と最上部のみ間隔が自動調整されます)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。 サービス分類オーダー・加工
1台
24,285 税込26,714
29日以内出荷

ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)315 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)80
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります