物流用品 :「脚立 滑り止め」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。
はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。
視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。
■サイズ:25mm×3m/1巻
■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
適合SCM-Jシリーズ、SCL-90A~210A、SCLJ90Aおよび120A、SCLシリーズ
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。
丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。
材質:クロロプレンゴム
用途街路樹の選定や固い地面での作業に。
材質ゴム
適合型式GMF、GMK、GMP
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
こんなお得な商品も!

カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。
底面突起付きで防滑性に優れています。
マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。
脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。
【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】
MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段
【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】
JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
高級感あるオールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具
・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
タイプはしご兼用脚立
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。
アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比)
アウトリガーはワンタッチで収納可能です。
脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。
上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。
スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。
※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
用途工場・倉庫内での高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。
両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。
支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。
支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
仕上アルマイト仕上(支柱のみ)
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)184
はしご時に電柱昇降に適した、ポールグリップと巻付ベルト付きの昇柱用はしご兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・電柱工事等
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金/アルマイト仕上
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様中折式、ワンタッチ開き止め金具、振動音防止
収納寸法・奥行(mm)165
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)164
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
【ラインナップ】
■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ
■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ
■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質アルミ合金
ピッチ(mm)脚部伸縮:6
踏ざん踏面幅(mm)55.3
天板寸法(mm)303×172
踏ざん間隔(mm)305
最大使用質量(kg)100
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。