27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 材質合金鋼
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合EN1677-1、ASME B30.26適合品 材質鍛造合金鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 材質合金鋼
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 トラスコ品番206-3548 質量(kg)9.2 ねじ径M56 基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16 寸法A(mm)147 寸法F(mm)124 寸法D(mm)43 寸法E(mm)84 寸法B(mm)102 寸法C(mm)40 寸法W(mm)178 ボルト径M56 寸法M(mm)M56 アズワン品番64-8389-74
1個
95,980 税込105,578
当日出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 材質合金鋼
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 安全率5倍
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)5.8 寸法H(mm)78 基本使用荷重(t)縦吊り:8/90°、横吊り:8 寸法A(mm)77 寸法F(mm)225 寸法S(mm)22 寸法D(mm)27 寸法E(mm)62 寸法B(mm)85 寸法C(mm)101 ボルトねじ寸法M36×4×62 寸法G(mm)124 締付トルク(N・m)800 寸法SW(mm)55 アズワン品番65-1962-94 メーカー商品コード248-3989 寸法MM36
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)1.3 寸法H(mm)44 基本使用荷重(t)縦吊り:2/90°、横吊り:2 寸法A(mm)50 寸法F(mm)140 寸法S(mm)12 寸法D(mm)17 寸法E(mm)26 寸法B(mm)54 寸法C(mm)57 ボルトねじ寸法M18×2.5×26 寸法G(mm)82 締付トルク(N・m)200 寸法SW(mm)30 アズワン品番65-1962-88 メーカー商品コード248-3990 寸法MM18
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)0.5 寸法H(mm)36 基本使用荷重(t)縦吊り:1.5/90°、横吊り:1.5 寸法A(mm)33 寸法F(mm)98 寸法S(mm)10 寸法D(mm)14 寸法E(mm)24 寸法B(mm)37 寸法C(mm)46 ボルトねじ寸法M16×2×24 寸法G(mm)57 締付トルク(N・m)150 寸法SW(mm)24 アズワン品番65-1962-87 メーカー商品コード248-3993 寸法MM16
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)0.3 寸法H(mm)29 基本使用荷重(t)縦吊り:0.63/90°、横吊り:0.63 寸法A(mm)30 寸法F(mm)85 寸法S(mm)6 寸法D(mm)10 寸法E(mm)16 寸法B(mm)35 寸法C(mm)36 ボルトねじ寸法M10×1.5×16 寸法G(mm)55 締付トルク(N・m)60 寸法SW(mm)17 アズワン品番65-1962-84 メーカー商品コード248-3986 寸法MM10
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)10.8 寸法H(mm)86 基本使用荷重(t)縦吊り:15/90°、横吊り:15 寸法A(mm)95 寸法F(mm)256 寸法S(mm)24 寸法D(mm)36 寸法E(mm)63 寸法B(mm)104 寸法C(mm)112 ボルトねじ寸法M42×4.5×63 寸法G(mm)158 締付トルク(N・m)1500 寸法SW(mm)65 アズワン品番65-1962-96 メーカー商品コード248-3978 寸法MM42
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)6.3 寸法H(mm)78 基本使用荷重(t)縦吊り:10/90°、横吊り:10 寸法A(mm)77 寸法F(mm)225 寸法S(mm)24 寸法D(mm)27 寸法E(mm)72 寸法B(mm)85 寸法C(mm)104 ボルトねじ寸法M42×4.5×72 寸法G(mm)124 締付トルク(N・m)1000 寸法SW(mm)65 アズワン品番65-1962-95 メーカー商品コード248-3979 寸法MM42
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)3.1 寸法H(mm)62 基本使用荷重(t)縦吊り:5/90°、横吊り:5 寸法A(mm)60 寸法F(mm)170 寸法S(mm)17 寸法D(mm)23 寸法E(mm)48 寸法B(mm)65 寸法C(mm)81 ボルトねじ寸法M30×3.5×48 寸法G(mm)99 締付トルク(N・m)500 寸法SW(mm)46 アズワン品番65-1962-92 メーカー商品コード248-3991 寸法MM30
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)2.8 寸法H(mm)62 基本使用荷重(t)縦吊り:4/90°、横吊り:4 寸法A(mm)60 寸法F(mm)170 寸法S(mm)17 寸法D(mm)23 寸法E(mm)38 寸法B(mm)65 寸法C(mm)79 ボルトねじ寸法M27×3×38 寸法G(mm)99 締付トルク(N・m)400 寸法SW(mm)41 アズワン品番65-1962-91 メーカー商品コード248-3981 寸法MM27
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)1.4 寸法H(mm)44 基本使用荷重(t)縦吊り:4/90°、横吊り:4 寸法A(mm)50 寸法F(mm)140 寸法S(mm)14 寸法D(mm)17 寸法E(mm)36 寸法B(mm)54 寸法C(mm)59 ボルトねじ寸法M24×3×36 寸法G(mm)82 締付トルク(N・m)400 寸法SW(mm)36 アズワン品番65-1962-90 メーカー商品コード248-3987 寸法MM24
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)1.3 寸法H(mm)44 基本使用荷重(t)縦吊り:2.5/90°、横吊り:2.5 寸法A(mm)50 寸法F(mm)140 寸法S(mm)12 寸法D(mm)17 寸法E(mm)30 寸法B(mm)54 寸法C(mm)57 ボルトねじ寸法M20×2.5×30 寸法G(mm)82 締付トルク(N・m)250 寸法SW(mm)30 アズワン品番65-1962-89 メーカー商品コード248-3982 寸法MM20
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)0.2 寸法H(mm)29 基本使用荷重(t)縦吊り:0.3/90°、横吊り:0.3 寸法A(mm)30 寸法F(mm)85 寸法S(mm)6 寸法D(mm)10 寸法E(mm)11 寸法B(mm)35 寸法C(mm)35 ボルトねじ寸法M8×1.25×11 寸法G(mm)55 締付トルク(N・m)30 寸法SW(mm)13 アズワン品番65-1962-83 メーカー商品コード248-3983 寸法MM8
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)3.3 寸法H(mm)65 基本使用荷重(t)縦吊り:7/90°、横吊り:7 寸法A(mm)60 寸法F(mm)178 寸法S(mm)22 寸法D(mm)23 寸法E(mm)54 寸法B(mm)65 寸法C(mm)88 ボルトねじ寸法M36×4×54 寸法G(mm)99 締付トルク(N・m)700 寸法SW(mm)55 アズワン品番65-1962-93 メーカー商品コード248-3984 寸法MM36
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)0.5 寸法H(mm)36 基本使用荷重(t)縦吊り:1.2/90°、横吊り:1.2 寸法A(mm)33 寸法F(mm)98 寸法S(mm)10 寸法D(mm)14 寸法E(mm)21 寸法B(mm)37 寸法C(mm)45 ボルトねじ寸法M14×2×21 寸法G(mm)57 締付トルク(N・m)120 寸法SW(mm)22 アズワン品番65-1962-86 メーカー商品コード248-3988 寸法MM14
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)0.5 寸法H(mm)36 基本使用荷重(t)縦吊り:1/90°、横吊り:1 寸法A(mm)33 寸法F(mm)98 寸法S(mm)8 寸法D(mm)14 寸法E(mm)18 寸法B(mm)37 寸法C(mm)44 ボルトねじ寸法M12×1.75×18 寸法G(mm)57 締付トルク(N・m)100 寸法SW(mm)19 アズワン品番65-1962-85 メーカー商品コード248-3992 寸法MM12
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

腐食に強いステンレス鋼のため、石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの使用に適しています。軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは不可能であった横吊り作業や引き起こし作業が可能です。石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの装置や部材の移動、搬入、設置に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質ステンレス鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品 寸法A(mm)123 寸法F(mm)274 寸法G(mm)202
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類フレノリンクボルト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります