6輪台車 バランスカートマキテック(4件のレビュー)3日以内出荷
中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。
底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。
両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:395色ベージュ(粉体塗装)積載荷重(kg)300使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130床面高さ(mm)222荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1507荷台寸法(奥行)(mm)1305