物流用品 :「マサダ」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別油圧ジャッキ
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ダブル型
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプター
トラスコ品番419-1455
高さ(mm)120~220
ヘッド径(Φmm)38
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ
使用温度範囲(℃)-20~70
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドル
トラスコ品番396-4914
高さ(mm)310~470
最高高さ(mm)470
ヘッド径(Φmm)52
最低高さ(mm)310
呼び荷重(t)20
1箱(1台)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。
仕様ウレタンローラータイプボギー型
付属品ボルト(M20)
トラスコ品番851-9837
セット内容フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト)
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
使用荷重(t)3
テーブル寸法(mm)185×185
車輪ウレタン車輪
適合ハンドルM-1000
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ボギー型
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル
爪長さ(mm)60
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ ダブル型
ローラー数4
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ ボギー型
寸法EM20
トラスコ品番396-4892
適合本体MSW型・MUW型
幅(mm)(取手)240
全長(mm)1000
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ
付属品ハンドル
最高使用圧力(MPa)70
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。
災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。
爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。
家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース
質量(kg)8.2
許容荷重(kN)爪部18/頭部27
爪最低位(mm)16
ベッド寸法(mm)W125×I178
爪荷重(t)1.8
頭部荷重(t)2.7
頭部最低位(mm)235
爪最高位(mm)129
頭部最高位(mm)348
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
爪位置が大変低く、操作性に優れます。
有り溝式スライドレールを採用しました。
ハンドルが回転式です。
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。
災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。
爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。
家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
質量(kg)14.9
許容荷重(kN)爪部15/頭部50
爪最低位(mm)22
ベッド寸法(mm)W160×I257
爪荷重(t)1.5
頭部荷重(t)5
頭部最低位(mm)248
爪最高位(mm)135
頭部最高位(mm)358
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品ハンドル
トラスコ品番396-4931
高さ(mm)550~1030
最高高さ(mm)1030
ヘッド径(Φmm)32
最低高さ(mm)550
呼び荷重(t)2
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。
低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。
低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
セット内容ハンドル
材質スチール、オイル、パッキン
ストローク(mm)95
高さ(mm)170~335
ヘッド径(Φmm)45×47
コード202-7246
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)170
揚力(kN[tf])100(10)
アズワン品番64-8549-16
押力kN(tf)【横】100(10)
1台
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)100
高さ(mm)210~380
ヘッド径(Φmm)56.5×58
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)210
揚力(kN[tf])200(20)
アズワン品番64-6732-87
メーカー商品コード202-7247
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
10TONシリンダーの頭部に取り付け可能な平形プランジャーヘッドです。
トラスコ品番852-0102
適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250
材質スチール
質量(kg)0.3
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。
長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドル
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
トラスコ品番856-2325
セット内容ハンドル、アダプター
2018年トラスコ掲載ページ7 1471
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。