物流用品 :「増圧」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品高圧ホース1.8m 接続口径(Rc)エアー:Rc1/4 本体質量(kg)約7.5 増圧比(エアー)1:77(油圧) 最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時) 吐出口径RcRc1/4 入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止) 油量(cc)タンク:830、有効油量:700 バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング