物流用品 :「防振 車」の検索結果
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
用途精密機械・事務機器・計測機器
材質(車輪)ナイロン6、耐油性ゴム
材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン6、防振ゴム/耐油性ゴム
質量(g)620
寸法L1(mm)60×100
寸法t(mm)3.2
許容荷重(kN)0.58
寸法L2(mm)40
寸法P(mm)80
ストッパーなし
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)13
寸法W1(mm)100
寸法W2(mm)26
寸法H3(mm)15
車輪径D(Φmm)50
表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30666
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。