物流用品 :「重量運搬用台車」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状固定式 荷重種別重荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56 車輪幅(mm)50 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450 偏心(mm)45
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 荷重種別重荷重 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 車輪幅R(mm)50 ボス幅B(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 最大荷重(kg)450
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります