物流用品 :「横クランプ」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~16 トラスコ品番448-6137 質量(kg)1.2 寸法L(mm)106 寸法H(mm)128 寸法D(mm)20 寸法H2(mm)68
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。 材質特殊合金鋼 主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三木ネツレンHV-N型 横吊クランプ
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
寸法L(mm)190 基本使用荷重(t)3 寸法D(mm)36 寸法H2(mm)110
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
仕様横吊り専用
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
仕様横吊り専用
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。
仕様横吊り専用 寸法D(mm)60
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
寸法L(mm)160 基本使用荷重(t)2 寸法D(mm)45 寸法H2(mm)92
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重(t)1 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0~16 仕様ロック方式 トラスコ品番448-6145 質量(kg)2.5 寸法L(mm)124 寸法H(mm)156 寸法D(mm)24 寸法H2(mm)68
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。 トラスコ品番158-2121 寸法L(mm)507 寸法H(mm)453 基本使用荷重(t)5 クランプ範囲(mm)0~50 寸法D(mm)90 寸法H2(mm)130
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重(t)2 基本使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)16~28 トラスコ品番448-6161 質量(kg)4.2 寸法L(mm)152 寸法H(mm)201 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)89
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重(t)2 基本使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)0~20 トラスコ品番448-6153 質量(kg)4.2 寸法L(mm)152 寸法H(mm)201 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)89
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699 径(Φmm)【吊環】45 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0~40
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

トラスコ品番448-6200 質量(kg)1.5 寸法L(mm)85 寸法H(mm)170 使用荷重(kg)350 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)36
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ロック方式 トラスコ品番448-6188 質量(kg)4 寸法L(mm)125 寸法H(mm)245 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)58
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
クランプ範囲(mm)0~30
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番448-6196 質量(kg)7.3 寸法L(mm)147 寸法H(mm)288 寸法D(mm)35 寸法H2(mm)70
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

トラスコ品番448-6170 質量(kg)2 寸法L(mm)105 寸法H(mm)201 寸法D(mm)28 寸法H2(mm)45
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。
トラスコ品番359-0374 径(Φmm)【吊環】50 基本使用荷重(t)1.5 クランプ範囲(mm)193~239
1台
54,980 税込60,478
90日以内出荷

長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24 基本使用荷重(t)1
1台
41,980 税込46,178
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります